Schneider - Síncsatorna 160A leágazó elem NS100 és NS160-hoz IP55 GT49162 - KSB160DC5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 160 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005695
Sonepar cikkszám
GT49162
Gyártói cikkszám
KSB160DC5
Gyártói típuskód
Canalis KSB160DC5
Névleges áram AC 50 Hz:
160 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
482 mm
Szélesség:
246 mm
Magasság:
342 mm