MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 250(160/100)A 2m 8leág 3P+N+PE v. 3P+ G18203 - KSA25ED420

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 250(160/100)A 2m 8leág 3P+N+PE v. 3P+ G18203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 250 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0

  • Védettség (IP) - IP40

  • Kivitel - egyes

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18203

Gyártói cikkszám

KSA25ED420

Gyártói típuskód

KSA25ED420

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Védettség (IP):

IP40

Kivitel:

egyes

Rugalmas:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 250(160/100)A 2m 8leág 3P+N+PE v. 3P+