Schneider - Síncsatorna 2500 A transport egyenes elem IP65 GT27400 - KTA2500ET41A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 2500 A
Hosszúság - 1500 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485023724
Sonepar cikkszám
GT27400
Gyártói cikkszám
KTA2500ET41A
Gyártói típuskód
KTA2500ET41A
Névleges áram AC 50 Hz:
2500 A
Hosszúság:
1500 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
0
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
3
Névleges feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
140 mm
Magasság:
244 mm
2500A TRANSPORT egyenes elem IP55. anyag: alumínium - áramsín polaritása: 3L + N + PE - hosszúság: 500...1500 mm. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés. Biztonság, A leágazó dobozok síncsatorn