Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 25A 4mod-os megsz. leág. doboz IP55 GT70360 - KNB25CF5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 25A 4mod-os megsz. leág. doboz IP55 GT70360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 25 A

  • Pólusszám - 4

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003295

Sonepar cikkszám

GT70360

Gyártói cikkszám

KNB25CF5

Gyártói típuskód

Canalis KNB25CF5

Névleges áram AC 50 Hz:

25 A

Pólusszám:

4

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-500 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

hengeres biztosíték

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

103 mm

Szélesség:

48.8 mm

Magasság:

161 mm

Síncsatorna 25A 4mod-os megsz. leág. doboz IP55