Schneider - Síncsatorna 25A bizt. (DIAZED) szak. leágazó elem IP55 GT31680 - KSB25SD5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Pólusszám - 4
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005954
Sonepar cikkszám
GT31680
Gyártói cikkszám
KSB25SD5
Gyártói típuskód
Canalis KSB25SD5
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Pólusszám:
4
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
356 mm
Szélesség:
103 mm
Magasság:
167 mm
Síncsatorna 25A bizt. (DIAZED) szak. leágazó elem IP55