Schneider - Síncsatorna 25A bizt. (DIN) szak.leág. 3P+PE, 3P+ IP54 G17896 - KSE02SD5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17896
Gyártói cikkszám
KSE02SD5
Gyártói típuskód
KSE02SD5
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP54
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 25A bizt. (DIN) szak.leág. 3P+PE, 3P+