Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 32A dugaszolható leágazó elem 2 fázis SN014227 - AK5PC32LPH

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 32A dugaszolható leágazó elem 2 fázis SN014227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 32 A

  • Pólusszám - 1

  • Leágazás típusa - kábel

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014227

Gyártói cikkszám

AK5PC32LPH

Gyártói típuskód

AK5PC32LPH

Névleges áram AC 50 Hz:

32 A

Pólusszám:

1

Leágazás típusa:

kábel

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Zárással:

Igen

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

RAL-szám:

7021

Hosszúság:

18 mm

Szélesség:

38 mm

Magasság:

46 mm

Síncsatorna 32A dugaszolható leágazó elem 2 fázis