MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 400A 3m 6leág 5pol GT02846 - KSA40ED430

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 400A 3m 6leág 5pol GT02846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02846

Gyártói cikkszám

KSA40ED430

Gyártói típuskód

KSA40ED430

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 400A 3m 6leág 5pol