Schneider - Síncsatorna 400A egyenes elem 1,5m IP55 GT28352 - KSA400ED4156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Hosszúság - 1500 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004803
Sonepar cikkszám
GT28352
Gyártói cikkszám
KSA400ED4156
Gyártói típuskód
Canalis KSA400ED4156
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Hosszúság:
1500 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
6
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Síncsatorna 400A egyenes elem 1,5m IP55