Schneider - Síncsatorna 400A közbenső betáp elem IP55 GT59994 - KSA400ABT4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - közép
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 213.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004476
Sonepar cikkszám
GT59994
Gyártói cikkszám
KSA400ABT4
Gyártói típuskód
Canalis KSA400ABT4
Betáplálás helye:
közép
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
213.5 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
688 mm
Magasság:
498 mm
Síncsatorna 400A közbenső betáp elem IP55