Schneider - Síncsatorna 400A végbetáp elem jobb v. bal IP55 GT28349 - KSA400AB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 213.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004469
Sonepar cikkszám
GT28349
Gyártói cikkszám
KSA400AB4
Gyártói típuskód
Canalis KSA400AB4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
213.5 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
501 mm
Magasság:
346 mm
Canalis tápegység a KSA számára. Kompatibilis az FL21 tömszelencelemezzel. A névleges üzemi feszültség 230 V AC és 690 V AC között van. A névleges üzemi áram 400 A. Az adagolóegység rúdjának anyaga alumínium, fehér RAL 9001 felületkezeléssel. A gyűjtősín rögzítése csavarokkal, jobb/bal oldali szerelési pozícióban, míg a csatlakoztatás saruelemek segítségével történik. 1 áramkörrel tervezték. IP55 védettséget biztosít, amely megfelel az IEC 60529 szabványnak. Az IK08 megfelel az IEC 62262 szabványnak. Megfelel az IEC 60439-2 és az IEC 61439-6 szabványnak. Megfelel a Schneider Electric környezetvédelmi adatprogramjának (RoHS, REACh, termék környezetvédelmi profil, életciklus végi utasítások).