Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna 40A 3m 3leág 3P+N+PE G18166 - KNT04EA430

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 40A 3m 3leág 3P+N+PE G18166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 40 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18166

Gyártói cikkszám

KNT04EA430

Gyártói típuskód

KNT04EA430

Névleges áram AC 50 Hz:

40 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 40A 3m 3leág 3P+N+PE