Schneider - Síncsatorna 50A bizt. (NF) szak. leág. 3P+PE, 3P+ IP55 GT25248 - KSB50SF4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 50 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006050
Sonepar cikkszám
GT25248
Gyártói cikkszám
KSB50SF4
Gyártói típuskód
Canalis KSB50SF4
Névleges áram AC 50 Hz:
50 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
356 mm
Szélesség:
103 mm
Magasság:
202 mm
Síncsatorna 50A bizt. (NF) szak. leág. 3P+PE, 3P+ IP55