Schneider - Síncsatorna 50A leágazó elem 8MOD kész.-hez IP55 GT26187 - KSB63SM58
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 63 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006142
Sonepar cikkszám
GT26187
Gyártói cikkszám
KSB63SM58
Gyártói típuskód
Canalis KSB63SM58
Névleges áram AC 50 Hz:
63 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
444 mm
Szélesség:
133 mm
Magasság:
220 mm