MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 63(40)A 1m flex. elem 3P+N+PE G17841 - KNA06EF4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 63(40)A 1m flex. elem 3P+N+PE G17841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 63 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17841

Gyártói cikkszám

KNA06EF4

Gyártói típuskód

KNA06EF4

Névleges áram AC 50 Hz:

63 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 63(40)A 1m flex. elem 3P+N+PE