MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 630A 3m 6leág 3P+PEN pol GT08042 - KSA63ED430

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 630A 3m 6leág 3P+PEN pol GT08042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08042

Gyártói cikkszám

KSA63ED430

Gyártói típuskód

KSA63ED430

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 630A 3m 6leág 3P+PEN pol