MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 630A 5m 10leág 3P+PEN G47677 - KSA63ED450

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 630A 5m 10leág 3P+PEN G47677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47677

Gyártói cikkszám

KSA63ED450

Gyártói típuskód

KSA63ED450

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 630A 5m 10leág 3P+PEN