Schneider - Síncsatorna 630A lapra forduló könyökelem IP55 SN082556 - KSA630DLE40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 630 A
Hosszúság - 0.25 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005114
Sonepar cikkszám
SN082556
Gyártói cikkszám
KSA630DLE40
Gyártói típuskód
KSA630DLE40
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
630 A
Hosszúság:
0.25 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Síncsatorna 630A lapra forduló könyökelem