Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 630A leágazó doboz fix NSX-hez SN169864 - KH063SD551

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 630A leágazó doboz fix NSX-hez SN169864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118238558

Sonepar cikkszám

SN169864

Gyártói cikkszám

KH063SD551

Gyártói típuskód

Canalis KH063SD551

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP31

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

780 mm

Szélesség:

275 mm

Magasság:

371 mm

Síncsatorna 630A leágazó doboz fix NSX-hez