Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 630A leágazó doboz IP31 GT05127 - KH063SD14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 630A leágazó doboz IP31 GT05127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110703634

Sonepar cikkszám

GT05127

Gyártói cikkszám

KH063SD14

Gyártói típuskód

KH063SD14

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP31

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

955 mm

Szélesség:

230 mm

Magasság:

470 mm

630A-es leágazó elem. termékcsalád: Canalis - tartománykompatibilitás: Canalis KT - leágazóegység polaritása: 3L+N+PE. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés. Biztonság, A leágazó dobozok síncs