Schneider - Síncsatorna 630A leágazó elem fix NS-hez IP31 GT36118 - KH063SD541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 630 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118238565
Sonepar cikkszám
GT36118
Gyártói cikkszám
KH063SD541
Gyártói típuskód
Canalis KH063SD541
Névleges áram AC 50 Hz:
630 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP31
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
780 mm
Szélesség:
275 mm
Magasság:
371 mm