Schneider - Síncsatorna 630A végbetáp elem bal IP55 GT29642 - KSA630ABG4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 288 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005046
Sonepar cikkszám
GT29642
Gyártói cikkszám
KSA630ABG4
Gyártói típuskód
Canalis KSA630ABG4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
288 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
630 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
753 mm
Magasság:
500 mm
Síncsatorna 630A végbetáp elem bal IP55