Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 63A bizt. (DIAZED) szak. leágazó elem IP55 GT26852 - KSB63SD5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 63A bizt. (DIAZED) szak. leágazó elem IP55 GT26852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480006128

Sonepar cikkszám

GT26852

Gyártói cikkszám

KSB63SD5

Gyártói típuskód

Canalis KSB63SD5

Névleges áram AC 50 Hz:

63 A

Pólusszám:

4

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

44 mm

Szélesség:

128 mm

Magasság:

202 mm

Síncsatorna 63A bizt. (DIAZED) szak. leágazó elem IP55