Schneider - Síncsatorna 63A bizt. (DIN) szakasz. leágazó elem G17898 - KSE06SD5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 63 A
Pólusszám - 5
Fázisválasztás - Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17898
Gyártói cikkszám
KSE06SD5
Gyártói típuskód
KSE06SD5
Névleges áram AC 50 Hz:
63 A
Pólusszám:
5
Fázisválasztás:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna 63A bizt. (DIN) szakasz. leágazó elem