MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna 800A 5m 10leág 3pol+PEN G49843 - KSA80ED450

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna 800A  5m 10leág 3pol+PEN G49843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 800 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G49843

Gyártói cikkszám

KSA80ED450

Gyártói típuskód

CANALIS KSA80ED450

Névleges áram AC 50 Hz:

800 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; %Síncsatorna 800A 5m 10leág 3pol+PEN