Schneider - Síncsatorna fedőlap SX002712 - AK2CD50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 50 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570533
Sonepar cikkszám
SX002712
Gyártói cikkszám
AK2CD50
Gyártói típuskód
AK2CD50
Csatornaszélességhez:
50 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák - Síncsatorna fedőlap