Schneider - Síncsatorna fedőlap SX002713 - AK2CD75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 75 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110570557
Sonepar cikkszám
SX002713
Gyártói cikkszám
AK2CD75
Gyártói típuskód
AK2CD75
Csatornaszélességhez:
75 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Perforált csatornák - Síncsatorna fedőlap