Schneider - Síncsatorna leágazó doboz 32A IP55 SN015836 - KSB32CP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 32 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005985
Sonepar cikkszám
SN015836
Gyártói cikkszám
KSB32CP
Gyártói típuskód
Canalis KSB32CP
Névleges áram AC 50 Hz:
32 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
437.5 mm
Szélesség:
108 mm
Magasság:
165 mm