Schneider - Síncsatorna leágazó doboz 32A üres 2 aljzattal IP55 GT58938 - KNB32CP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 32 A
Pólusszám - 4
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006203
Sonepar cikkszám
GT58938
Gyártói cikkszám
KNB32CP
Gyártói típuskód
Canalis KNB32CP
Névleges áram AC 50 Hz:
32 A
Pólusszám:
4
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
2
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
434 mm
Szélesség:
95 mm
Magasság:
165 mm
Síncsatorna leágazó doboz 32A üres 2 aljzattal IP55