Schneider - Síncsatorna leágazódoboz IP55 GT40687 - KSB32CP15D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 32 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006012
Sonepar cikkszám
GT40687
Gyártói cikkszám
KSB32CP15D
Gyártói típuskód
Canalis KSB32CP15D
Névleges áram AC 50 Hz:
32 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
1
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
védőérintkezős csatlakozóaljzat CEE 7/3 (F típus) 16 A és CEE aljzat 5P 16 A
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
437.5 mm
Szélesség:
108 mm
Magasság:
165 mm