Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna T-elem 100-250A IP55 GT40686 - KSA250DTC40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna T-elem 100-250A IP55 GT40686

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - T-szekrény

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 250 A

  • Hosszúság - 0.165 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004254

Sonepar cikkszám

GT40686

Gyártói cikkszám

KSA250DTC40

Gyártói típuskód

Canalis KSA250DTC40

Kivitel:

T-szekrény

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Hosszúság:

0.165 m

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Síncsatorna T-elem 100-250A IP55