Schneider - Síncsatorna világítási 10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 GT79101 - KBC10DCC211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 10 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002090
Sonepar cikkszám
GT79101
Gyártói cikkszám
KBC10DCC211
Gyártói típuskód
Canalis KBC10DCC211
Névleges áram AC 50 Hz:
10 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
62 mm
Magasság:
60 mm