MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna világítási 10A leág.elem L+N G17557 - KBC10CS102

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási   10A leág.elem L+N G17557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 10 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17557

Gyártói cikkszám

KBC10CS102

Gyártói típuskód

KBC10CS102

Névleges áram AC 50 Hz:

10 A

Pólusszám:

3

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 10A leág.elem L+N