Nem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna világítási 10A leág.elem L1+N IP55 GT73969 - KBC10DCS101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási   10A leág.elem L1+N IP55 GT73969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 10 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - csatlakozó aljzat

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002113

Sonepar cikkszám

GT73969

Gyártói cikkszám

KBC10DCS101

Gyártói típuskód

Canalis KBC10DCS101

Névleges áram AC 50 Hz:

10 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

csatlakozó aljzat

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Igen

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Zárással:

Nem

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

55 mm

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

42 mm

Síncsatorna világítási 10A leág.elem L1+N IP55