Schneider - Síncsatorna világítási 10A leág.elem L3+N 0,8m G17559 - KBC10CS302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 10 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17559
Gyártói cikkszám
KBC10CS302
Gyártói típuskód
KBC10CS302
Névleges áram AC 50 Hz:
10 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 10A leág.elem L3+N 0,8m