MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna világítási 16A leág.elem 3L+N+PE G18017 - KBC16CB40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási   16A  leág.elem 3L+N+PE G18017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18017

Gyártói cikkszám

KBC16CB40

Gyártói típuskód

KBC16CB40

Névleges áram AC 50 Hz:

16 A

Pólusszám:

5

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 16A leág.elem 3L+N+PE