MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Síncsatorna világítási 20A 3m 4pol G17182 - KLE20EA403

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási   20A 3m 4pol G17182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 20 A

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17182

Gyártói cikkszám

KLE20EA403

Gyártói típuskód

KLE20EA403

Névleges áram AC 50 Hz:

20 A

Vezetékek száma (földelés nélkül):

5

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 20A 3m 4pol