Schneider - Síncsatorna világítási 25A 3m 3+2leág. 2ák. (2x3F) IP55 GT29580 - KBB25ED44305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 8
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29580
Gyártói cikkszám
KBB25ED44305
Gyártói típuskód
KBB25ED44305
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
8
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
5
Kivitel:
dupla
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Canalis, egyenes hossz, 25A, 3m, 2 áramkör, 3L+N+PE. termékcsalád: Canalis.