Schneider - Síncsatorna világítási 25A 3m 3+2leág. 2ák. (2x3F) IP55 SN010274 - KBB25ED44305W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 8
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000928
Sonepar cikkszám
SN010274
Gyártói cikkszám
KBB25ED44305W
Gyártói típuskód
Canalis KBB25ED44305W
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
8
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
5
Kivitel:
dupla
Pólusszám:
10
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Ez egy egyenes szakasz a Canalis KBB sínrendszerhez. A Canalis KBB-t világítótestek és konnektorok elosztására tervezték. A névleges üzemi áram 25 A 35 °C-on. A névleges üzemi feszültség 230 V AC és 400 V AC közötti 50/60 Hz-en. Ez az egyenes szakasz a főáramkörön (elöl) méterenként legfeljebb 3, a szomszédos áramkörön (hátul) pedig legfeljebb 2 csapoló nyílással rendelkezik. 2 független elektromos áramkört tartalmaz, 3L+N+PE polaritással. IP55 védettséget biztosít az IEC 60529 szabványnak megfelelően, ami garantálja a tokozott sín védelmét a fröccsenő vízzel és porral szemben. IK06-os védelmet biztosít az IEC 62262 szabványnak megfelelően a külső mechanikai behatások ellen. A hossza 3 m, keresztmetszete 46 mm x 46 mm. 6 darabos tételben értékesített. Fehérre lakkozott RAL 9003 acéllemezből készült. A Canalis KBB megfelel az IEC/EN 61439-6 szabványnak. Az IEC 60332-3 szabvány ajánlásainak megfelelően nem terjed rajta tovább a láng. Minden szigetelő és műanyag anyag halogénmentes és fokozott tűzállósággal rendelkezik (IEC 60695-2).