Schneider - Síncsatorna világítási 25A 3m IP55 GT73977 - KBB25ED42305TW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 8
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480498930
Sonepar cikkszám
GT73977
Gyártói cikkszám
KBB25ED42305TW
Gyártói típuskód
KBB25ED42305TW
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
8
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
5
Kivitel:
dupla
Pólusszám:
8
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Standard egyenes elem, 25A, 3m, fehér. termékcsalád: Canalis. Előnyök : - Moduláris és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Rugalmasság: lehetőség van a világítás beépítésére éppen ott, ahol arra szükség van., 1 vagy 2 áramkö