Schneider - Síncsatorna világítási 40A 2m 2+1leág. 2ák. (2x3F) IP55 GT80075 - KBB40ED44203W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Hosszúság - 2000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 8
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480001789
Sonepar cikkszám
GT80075
Gyártói cikkszám
KBB40ED44203W
Gyártói típuskód
Canalis KBB40ED44203W
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Hosszúság:
2000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
8
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
3
Kivitel:
dupla
Pólusszám:
8
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Síncsatorna világítási 40A 2m 2+1leág. 2ák. (2x3F) IP55