Schneider - Síncsatorna világítási 40A 3m 2+1leág. 2ák. (2x3F) IP55 GT63207 - KBB40ED42305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 6
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63207
Gyártói cikkszám
KBB40ED42305
Gyártói típuskód
KBB40ED42305
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
6
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
5
Kivitel:
dupla
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Canalis, egyenes hossz, 40A, 3m, 2 áramkör, 3L+N+PE. termékcsalád: Canalis.