Schneider - Síncsatorna világítási 40A 4+4pol betáp elem 2m IP54 G18141 - KBB40EA442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP54
Kivitel - dupla
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18141
Gyártói cikkszám
KBB40EA442
Gyártói típuskód
KBB40EA442
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP54
Kivitel:
dupla
Rugalmas:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 40A 4+4pol betáp elem 2m