Schneider - Síncsatorna világítási 40A betáp elem 2ák. j/b. IP55 GT80076 - KBB40ABG44W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 10
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 103.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480001062
Sonepar cikkszám
GT80076
Gyártói cikkszám
KBB40ABG44W
Gyártói típuskód
Canalis KBB40ABG44W
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
10
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
103.5 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Kivitel:
dupla
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
244 mm
Magasság:
75.5 mm
Síncsatorna világítási 40A betáp elem 2ák. j/b. IP55