Schneider - Síncsatorna világítási 40A betáp elem jobb IP55 GT43726 - KBA40ABD4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 75.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000195
Sonepar cikkszám
GT43726
Gyártói cikkszám
KBA40ABD4
Gyártói típuskód
KBA40ABD4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
75.5 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Kivitel:
egyes
Szín:
egyéb
Hosszúság:
320 mm
Magasság:
78.5 mm
Canalis, betáp egység KBA-hoz, 40A, jobbos rögzítés. termékcsalád: Canalis - termék vagy komponens típusa: tápegység - anyag: alumínium - le névleges üzemi áram: 40 A, 25 A.