Schneider - Síncsatorna világítási 40A betáp elem+végborító IP55 SN006042 - KBA40ABD4W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 75.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000225
Sonepar cikkszám
SN006042
Gyártói cikkszám
KBA40ABD4W
Gyártói típuskód
Canalis KBA40ABD4W
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
75.5 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Hosszúság:
320 mm
Magasság:
78.5 mm
Síncsatorna világítási 40A betáp elem+végborító IP55