Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Síncsatorna világítási 6A leág.elem L3+N G16802 - KLC06CS231

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Síncsatorna világítási 6A leág.elem L3+N G16802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 6 A

  • Pólusszám - 3

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G16802

Gyártói cikkszám

KLC06CS231

Gyártói típuskód

KLC06CS231

Névleges áram AC 50 Hz:

6 A

Pólusszám:

3

Szín:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Schneider ; %Síncsatorna világítási 6A leág.elem L3+N