Schneider - Síncsatorna világítási leág. elem 10A 2P+F dugalj IP55 GT44047 - KBC10DCB20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 10 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002076
Sonepar cikkszám
GT44047
Gyártói cikkszám
KBC10DCB20
Gyártói típuskód
Canalis KBC10DCB20
Névleges áram AC 50 Hz:
10 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
62 mm
Magasság:
60 mm