Schneider - Síncsatorna világítási leág. elem 16A 2P+F dugalj IP55 GT29586 - KBC16DCP2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002342
Sonepar cikkszám
GT29586
Gyártói cikkszám
KBC16DCP2
Gyártói típuskód
KBC16DCP2
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
1
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
védőérintkezős csatlakozóaljzat CEE 7/3 (F típus) 16 A
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
53 mm
Magasság:
68 mm