Schneider - Síncsatorna világítási leág. elem 16A IP55 GT68098 - KBC16DCF21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 16 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002281
Sonepar cikkszám
GT68098
Gyártói cikkszám
KBC16DCF21
Gyártói típuskód
Canalis KBC16DCF21
Névleges áram AC 50 Hz:
16 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
hengeres biztosíték
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
168 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
53 mm